Art.-Nr.: 164355

VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch Diamant

Marke: GARANT
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Typ W
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Norm Werksnorm
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja, mit 25 bar

VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch Diamant

Stückpreis
ab  180,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit.
NC-gerechte Ausführung
mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum HPC-/HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Technische Daten

Beschichtung
Diamant
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
W
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie
HPC
Verwendung bei Bohrungsart
bei Durchgangsloch
Farbring
schwarz

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
40
PE-HD
N
40
PA 66
N
40
PEEK
N
50
PF 31
N
30
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
55
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
90
GFK, CFK
N
100
Graphit
N
100
Hybride
 
MMC
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 
loading spinner image
loading spinner image