{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | B | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 120 Grad | |
Schneidrichtung | links | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 20 − 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111540 2,5 |