Präzisions-Blechschälbohrer-Satz HSS 3-30,5 mm

Artikel-Nr.: 118120 3-30,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Farbring ohne
Schneidstoff HSS
Produktart Stufenbohrer
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118120 3-30,5
EAN / GTIN 4045197193209

Beschreibung

Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Satz mit 3 Blechschälbohrern und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Inhalt:

je 1 Blechschälbohrer: Nr. 118020 Gr. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Bohrpaste: Nr. 118160

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren