• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schaft-Gewindefräser 1/8-27

Artikel-Nr.: 139730 1/8-27
  • Gewindeart: NPT
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: ANSI B 1.20.1
  • Kegelverhältnis: 1:16

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1/8-27 NPT
Beschichtung TiAlN
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Norm ANSI B 1.20.1
Kegelverhältnis 1:16
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch; bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Gewindesteigung 0,941 mm
Gänge pro Zoll 27
Nenn-⌀ DC 8,16 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 11,1 mm
Programmierwert für Senkung Lc 10,4
Zähnezahl Z 3
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Bohr-⌀ 8,16 mm
Gewindetiefe 6 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139730 1/8-27

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!

Verwendung:

Für kegeliges Rohrgewinde (NPT), nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel.