{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Beschichtung | vaporisiert | |
für Gewinde | M8 | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Anschnittform | B | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 130990 M8 |