Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bohrgewinde-Fräser 1,5×D M4

Artikel-Nr.: 139510 M4
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Gewindesteigung 0,7 mm
Schneiden-⌀ DC 3,24 mm
Schneidenlänge Lc 6,8 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 47 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,3 mm
Programmierwert für Senkung Lc 7,3 mm
Einstichbreite e1 0,7 mm
Vorschub fz in Alu Guss 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 6
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139510 M4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.
Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck.

Vorteil:

Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug!

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren