Art.-Nr.: 240111

KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, links L2 = 10 mm

Marke: KOMET®

KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, links L2 = 10 mm

Stückpreis
ab  39,67 €
Nettopreis: 34,20 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

Nutzlänge
10 mm

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image