{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Breite b | 5,15 mm | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
für Seegerringbreite | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Höhe h | 16 mm | |
passender Halter | A1/2A | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240020 A5,15 | |
Herstellernummer | H10 15300.91 |