Art.-Nr.: 215095 UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferbar in 4-6 Wochen
Lieferbar in 6-8 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
7,62 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10 Stück
6,35 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
UNI
Auf die Artikelliste
Produkt teilen
Für diesen Artikel ist eine Alternative vorhanden:

Informationen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 09T304
Typ UNI
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBX20
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb