Art.-Nr.: 218220

Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1 mm TiAlN

Marke: mimatic®

Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1 mm TiAlN

Stückpreis
ab  270,20 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Vorschub fz
0,015 mm
Breite ap
1 mm

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nass maximal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image