Art.-Nr.: 215941 ALU

APHT 100305 FR ALU

Marke: GARANT
Werbepreis gültig bis 31.07.2020

APHT 100305 FR ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 14,28 €
8,57 €
Stückpreis ab 10 Stück 11,90 €
7,14 €
ALU
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215850, 215870:
für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte
APHT 100305 FR
Typ
ALU
Sorte
HU7710
Schneidstoff
HM
Vorschub fz pro Zahn
0,12 mm
Plattenstärke
3,05 mm
maximale Schnitttiefe ap max beim Besäumen
4,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten
2,5 mm

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphit, GFK, CFK
N
400
nass maximal
 
loading spinner image
loading spinner image