{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 309 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 318 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,07 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 153 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227310 160/14 | |
Herstellernummer | THN03418 |