{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PDJNR/L 2525X15 | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 112,5 mm | |
Unterlegplatte | 259031 13 | |
Kniehebel | 259015 5 | |
Kniehebelschraube | 259018 5 | |
Feder | 259046 1 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250605 25/15 |