{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7215 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | GM | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251226 HB7215 |