{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | |
Sorte | CA525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251254 CA525 | |
Herstellernummer | TAC05216 |