{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Sorte | CA525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 105 m/min - 435 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250696 CA525 | |
Herstellernummer | TAC02656 |