{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Sorte | HB7010 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250658 HB7010 |