Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft 22-26,99 mm

Artikel-Nr.: 239890 22-26,99
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Reibkopf-⌀ D 22 mm - 26,99 mm
Schaftausführung lang
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 160 mm
Gesamtlänge Lges 210 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900 3
Gabelschlüssel Nr. 239901 SW6
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 SW3 (4Nm)
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239890 22-26,99
Herstellernummer 75A.40.15030

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren
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
    für Reibkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb