Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 42-000

Artikel-Nr.: 236860 42-000

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
Bezeichnung 42-000
Sorte BK6115
Typ GG(G); ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236860 42-000
Herstellernummer W29 42000.046115

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb