{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ABS® N ⌀ d | 63 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 60 mm | |
Vorsprunglänge L1 | 29 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Artikelnummer | 236665 63 | |
EAN / GTIN | 4047109097148 | |
Herstellernummer | A50 76360 |