{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
für Rändelprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Schaft Breite | 12 mm | |
Schaft Höhe | 12 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 4 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube | 299920 4 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290238 12 | |
Herstellernummer | 31000682 |