Art.-Nr.: 526-125
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
402,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm) Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden Messflächen hart verchromt

Merkmal:

Genauigkeit: 4 µm
Skalenteilung: 0,001mm
Messbereich: 10 - 18 mm
Metrisch

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb