Art.-Nr.: 1960T

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
143,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite und einem Außenring  ø 39 mm, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist Grüne Toleranzmarkierungen als Standardzubehör

Merkmal:

Skalenteilung: 0,01 mm
Messbereich: 1 mm

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb