Art.-Nr.: 3109S-10

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
181,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung Teilung 0,01 / 0,001 mm

Merkmal:

Skalenteilung: 0,001 mm
Messbereich: 1 mm

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb