Art.-Nr.: 1900SB 72
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
173,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine kompakte, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Messuhren mit nureiner Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler aus Grüne Toleranzmarkierungen als Standardzubehör

Merkmal:

Skalenteilung: 0,001 mm
Messbereich: 0.1 mm

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb