Art.-Nr.: 2046SB 60
IP-Schutzart IP 64

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
125,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können

Merkmal:

Skalenteilung: 0,01 mm
Messbereich: 10 mm

Technische Daten

IP-Schutzart IP 64
Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb