{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 12 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,02 mm | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Messflächen-⌀ | 5 mm | |
Ausladung | 20 mm | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Dickenschnellmesser |
Artikelnummer | 438250 0-12 | |
EAN / GTIN | 4946368599762 | |
Herstellernummer | 700-119-20 |