Art.-Nr.: 148-203
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
70,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Diese sehr keinen Einbaumessschrauben können leicht in Maschinen integriert werden und bieten Ihnen die folgende Vorteile: Zylindrischer Einspannschaft und ein flaches Spindelende Gehärtete Stahl auf der Messfläche

Merkmal:

Skalenteilung: 0,02 mm 0,01 mm (148-215, 148-216)
Messbereich: 0 - 6.5 mm

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb