Art.-Nr.: 151-242
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
122,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche

Merkmal:

Genauigkeit: ±2 μm ±4 μm (50 mm)
Skalenteilung: 0.01 mm/ 0.001 mm
Inch-Metrisch: Inch

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb