Art.-Nr.: 148-803
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
76,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärtete Stahl an der Spindelfäche

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2 μm
Skalenteilung: 0,01 mm
Messbereich: 0 - 13 mm
Metrisch

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb