Art.-Nr.: 149-801

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
73,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile: Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Hartmetallbestückte Spindel

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2 μm
Skalenteilung: 0,01mm
Messbereich: 0 - 15 mm
Metrisch

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb