Art.-Nr.: 152-402
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
486,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube für x/y-Bewegung ermögliche einfaches Ablesen der Messwerte und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einbaumessschrauben, die speziell für die genaue geradlinig fortschreitende Bewegungdes Kreuzweges in der X- und Y-Achse entwickelt wurden. Spindelende: Flache Form und gehärtet oder kugelförmig mit Hartmetallspitze (mehr als HRA90), geläppte Oberfläche.

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2 μm
Skalenteilung: 0.001 mm
Messbereich: 0 - 25 mm
Metrisch

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb