Art.-Nr.: 148-342
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
101,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben mit sehr feinem Spindelvorschub von 0,1mm/U bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Miniatur-Einbaumessschrauben mit extrem kleiner Steigung 0,1 mm Ideal für feinste Justage z.B. an wissenEinspannschaftlichen Geräten

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2
Skalenteilung: 0.002 mm 0.004 mm (148-244, 148-245)
Messbereich: 0 - 6.5 mm
Metrisch

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb