Art.-Nr.: SP3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
{0} Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferbar in 4-6 Wochen
Lieferbar in 6-8 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
173,35 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste
Produkt teilen

Informationen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

PNEUMATIK SERVICE-PAKET SP3, Versandgewicht: 0,5 kg, GTIN/EAN: 4000896167852
  • HAZET Wartungsbox – Genial Einfach
  • Gültig für:
    9011 M, 9012-90, 9012 EL-SPC, 9012 M, 9012 MG, 9012 MT, 9012 UL, 9022 P-2, 9033-2, 9033-7, 9033 N-7, 9033 P-8, 9035-5

Der Renner – Schnelles, einmaliges Service-Paket
Bestellen Sie bei Ihrem HAZET Fachhändler*

  • TAN dem Service-Pack entnehmen
  • Internet: hazet.de/ps
  • TAN, Adresse und Wunsch-Abholtermin sowie Artikelnummer des Pneumatik-Werkzeugs eingeben
  • Pneumatik-Werkzeug in die HAZET Versandverpackung.
  • Der Paket-Service holt die Sendung kostenlos zum vereinbarten Termin ab.
  • Kostenlose Reparatur bei HAZET oder Ersatz-Gerät – Garantierte Wiedereinsatzfähigkeit nach 5 Tagen,zzgl. Versanddauer
  • Kostenlose Rücksendung an den Kunden
  • Erfolgte Wartung gewährleistet nachweisbar gleichmäßige Arbeitsqualität
  • Schnelle Abwicklung durch direkte Anbindung an das HAZET-WERK

* Nur gültig in: Deutschland, Österreich

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb