{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Fehlergrenze | ±0,2 mm/m | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Laserklasse | 2 | |
Reichweite | 30 m | |
Reichweite mit Empfänger | 120 m | |
Nivellierbereich | ± 4 Grad | |
Stativgewinde | 1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll | |
Länge | 159 mm | |
Breite | 75 mm | |
Höhe | 141 mm | |
Gewicht | 900 g | |
Verpackung | Transportkoffer | |
Produktart | Kreuzlinienlaser |
Artikelnummer | 468490 3-80 | |
Herstellernummer | 0601063S00 |