HAZET® Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert, Typ 1/4

Artikel-Nr.: 632060 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 20
Arbeitswinkel 18 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer nein
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
Drehgriff nein
Aufnahmebohrung am Heftende nein
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Herstellernummer 863P

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 632025

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb