Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

IMPAKTOR-Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 TX20

Artikel-Nr.: 674117 TX20

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/1 IMP DC
Torx®-Profil TX20
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674117 TX20
Herstellernummer 05057624001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Downloads & Dokumente

Aktionen & Angebote

Set mit Preisvorteil