Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Fliesenmeißel SDS-plus − 250 mm 3

Artikel-Nr.: 789550 3
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
ganze Länge 250 mm
Schneidenbreite 50 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789550 3
Herstellernummer 4932352343

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißarme, kugelgestrahlte Oberfläche.

Verwendung:

Für Beton, Mauerwerk und Naturstein.
Sehr gut zum Entfernen von Fliesen geeignet.

Werkstoff:

Werkzeug-Spezialstahl.