{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | H3.2 | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 5 lm - 120 lm | |
Leuchtdauer | 6 h - 60 h | |
Leuchtweite | 20 m - 100 m | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Beleuchtung dimmbar | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
chemischer Aufbau | Alkali-Mangan | |
wiederaufladbar | nein | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Gewicht | 133 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | nein | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081486 H3.2 | |
Herstellernummer | 500767 |