Art.-Nr.: 082970

Nassentwickler, KD-Check SD-1

Marke: KARL DEUTSCH
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 Achtung

Nassentwickler, KD-Check SD-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
11,58 €
(23,16 € / 1 Liter)
Stückpreis ab 12 Stück
9,65 €
(19,30 € / 1 Liter)

Produktbeschreibung

Verwendung:

Mit dem Rissprüfmittel ist eine zerstörungsfreie Prüfung von Oberflächenrissen und -poren nach dem Farbeindringverfahren möglich. Zum Rissnachweis an nahezu allen metallischen und nichtmetallischen Materialoberflächen (Stahl, Kunststoff, Aluminium, Messing). Rissprüfmittelsystem nach DIN EN ISO 3452 zugelassen; gemäß TRGS 614. Für das Farbeindringverfahren sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich.
Nach der Zwischenreinigung und Trocknung wird der weiße Nassentwickler hauchdünn aufgebracht. Der Riss wird nach der Einwirkzeit von 10 Minuten durch das herausgesaugte rote Eindringmittel sichtbar.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung
GHS02 entzündbar; GHS07 Achtung
Ausführung
Spray
loading spinner image
loading spinner image