• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lötstation ANA60

Artikel-Nr.: 082300 ANA60

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ANA60
Energieversorgung Netzbetrieben
Aufheizleistung 190 W
Aufheizzeit auf 280 °C ca. 60 s
Heizleistung 60 W
Regelbereich Lötspitzentemperatur 150 °C - 450 °C
Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung 60 g
Produktart Lötstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082300 ANA60
Herstellernummer 0ANA60

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelte Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung).
Basismodell mit hervorragendem Preis- / Leistungsverhältnis.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb