Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Saugheber Alu 2

Artikel-Nr.: 086200 2

Produktdetails

Technische Daten

Saugkopf-⌀ 120 mm
maximale Tragfähigkeit 60 kg
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086200 2
Herstellernummer 602.403

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® Saugheber aus robustem Aluminium und langlebigen Unterdruck-Gummischeiben.
Mit bewährter Kipphebeltechnik.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb