{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WSG 15-125P | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
maximale Vibration nach EN | 5 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 33 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Totmannschaltung | nein | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Besonderheit | kurze Bauform | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077111 722178 | |
Herstellernummer | 72217860000 |