Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss, Alu 13 mm

Artikel-Nr.: 080156 13

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 13 mm
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080156 13
Herstellernummer 120538

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitskupplung mit Druckknopf NW 7,2. Bei Betätigung wird der anstehende Druck entlassen und die Kupplung kann ohne Peitschenhiebeffekt gelöst werden.

Norm:

Die Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.