Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schnellkupplung mit Schlauchanschluss 6 mm

Artikel-Nr.: 080155 6

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 6 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080155 6
Herstellernummer 143216

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schlauchanschluss, Messing.

Norm:

Gewinde nach ISO 228.