{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Ausführung | Spraydose | |
Sprühkopf | Smart Straw | |
Inhalt | 0,5 l | |
Farbe | hellbraun | |
Siedepunkt | 176 °C | |
Flammpunkt | 47 °C | |
Wasserlöslichkeit | unlöslich | |
Oxidierende Eigenschaften | nein | |
Kinematische Viskosität | < 1 mm2/s | |
Lagertemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen | |
Gefahrgutklasse | 2.1 | |
UN Nummer | UN1950 | |
Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |
Artikelnummer | 083000 500 | |
Herstellernummer | 69034 |