Kabelbinder-Set LR55, wiederlösbar, rot 4,8 mm

Artikel-Nr.: 083730 4,8
Setpreis 25 Stück (0,28 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 55 mm
Breite 4,8 mm
Farbe rot
Wiederverwendbarkeit ja
Mindestabbindekraft 244 N
Stückzahl 25
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Herstellernummer 115-00003

Beschreibung

Ausführung:

Wiederöffnungsbinder LR55 aus Polyamid 6.6 sind leicht zu verarbeiten. Mindestabbindekraft 244 N. Die Außenverzahnung schont empfindliches Bindegut.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren