Düsenrohr mit Universalmundstück 1/8

Artikel-Nr.: 083583 1/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 150 mm
Anschlussgewinde 1/8
Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083583 1/8
EAN / GTIN 4016553240424
Herstellernummer 32 404 24

Beschreibung

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren