{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GWX 18V-10 SC | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5,5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
Drehzahlbereich | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme | X-LOCK System | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht inklusive Akku | 2,9 kg | |
Gewicht ohne Akku | 2 kg | |
Gewicht | 2 kg | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Besonderheit | Variable Drehzahl; Kickback Control; Drop Control | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077010 GWX18V10SC | |
Herstellernummer | 06017B0402 |