{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | WSG17-125PRT | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.700 W | |
maximale Vibration nach EN | 2,1 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 33 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Totmannschaltung | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077138 7222196 | |
Herstellernummer | 72221960000 |